Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0400-55-B Paristoteline Nylon Sininen - 10 kpl pakkaus | AC6CCD 32V201

SPEEDGLAS 06-0400-55-B paristoteline nailonsininen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CCD Malli: 06-0400-55-BRistiviite: 32V201

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0261
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0400-55-B paristoteline nailonsininen - 10 kpl pakkaus
€65.55 / yksikkö