Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0202-20 9100x -aloitussarja | AF7LCA 21VF99

SPEEDGLAS 06-0202-20 9100x Starter Kit

Varastossa
Tuote: AF7LCA Malli: 06-0202-20Ristiviite: 21VF99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeedglas-aloituspakkaus
ToimintoTarvikkeet ja varaosat 3M (TM) Speedglas (TM) -hitsauskypärään 9100 MP
Levyn koko2.375 x 4.5 "
Paksuus0.06 "
TyyppiSpeedglas-aloituspakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: (5) ulkopuoliset suojalevyt, (2) 9100X sisäpuoliset suojalevyt ja hikinauha 3M(TM) Speedglas(TM) -hitsauskypärälle 9100 MP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoHinta
SPEEDGLAS 06-0202-10 9100v -aloitussarja | AF7LBZ 21VF98 06-0202-101.625 x 3.5 "€62.59
SPEEDGLAS 06-0202-30 9100xx -aloitussarja | AF7LCB 21VG01 06-0202-303.125 x 4.5 "€65.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0202-20 9100x Starter Kit
€63.18 / yksikkö