Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE PN22UX139G Vane mallille AB7FNG | AH2FYW 26KG59

SPEEDAIRE PN22UX139G Siipi AB7FNG:lle

Varastossa
Tuote: AH2FYW Malli: PN22UX139GRistiviite: 26KG59

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuliviiri
Sopii tuotemerkkiinNopeusmies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.6
Laivan pituus (cm)3.8
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE PN22UX072G Siipi mallille AB7FMK AB7FML | AH2FYQ 26KF91 PN22UX072G€31.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE PN22UX139G Siipi AB7FNG:lle
€10.38 / yksikkö