Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZZ2 päätylevysarja 5599-1 Iso 1 jakotukit | AC9EQH

SPEEDAIRE 3FZZ2 Päätylevysarja 5599-1 Iso 1 Jakotukit

Varastossa
Tuote: AC9EQH Malli: 3FZZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätylevysarja
ToimintoPäätylevysarjan koko 01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3FZZ1 päätylevysarja 5599-1 Iso 1 jakotukit AC9EQG 3FZZ1Päätylevysarjan koko 02€108.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZZ2 Päätylevysarja 5599-1 Iso 1 Jakotukit
€100.14 / yksikkö