Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFL6 -lankasarja 2-asentoinen 5599-sarja Iso 3 | AC9BDP

SPEEDAIRE 3FFL6 puolasarja 2, asento 5599-sarja Iso 3

Varastossa
Tuote: AC9BDP Malli: 3FFL6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankasarja
ToimintoVaihtokelasarjan 3-asentoiset venttiilit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3FFK7 -lankasarja 2-asentoinen 5599-sarja Iso 1 | AC9BDF 3FFK7Vaihtokelasarjan 2-asentoiset venttiilit€24.27
SPEEDAIRE 3FFK9 -lankasarja 2-asentoinen 5599-sarja Iso 3 | AC9BDH 3FFK9Vaihtokelasarjan 2-asentoiset venttiilit€38.48
SPEEDAIRE 3FFL1 -lankasarja 2-asento 15407-sarja Iso 02 | AC9BDJ 3FFL1Vaihtokelasarjan 2-asentoiset venttiilit€20.84
SPEEDAIRE 3FFL2 -lankasarja 2-asento 15407-sarja Iso 01 | AC9BDK 3FFL2Vaihtokelasarjan 3-asentoiset venttiilit€22.09
SPEEDAIRE 3FFL5 -lankasarja 2-asento 5599 -sarja Iso 2 | AC9BDN 3FFL5Vaihtokelasarjan 3-asentoiset venttiilit€31.28
SPEEDAIRE 3FFL7 -lankasarja 2-asento 15407-sarja Iso 02 | AC9BDQ 3FFL7Vaihtokelasarjan 2-asentoiset venttiilit€28.21
SPEEDAIRE 3FFL8 -lankasarja 2-asento 15407-sarja Iso 01 | AC9BDR 3FFL8Vaihtokelasarjan 2-asentoiset venttiilit€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFL6 puolasarja 2, asento 5599-sarja Iso 3
€38.48 / yksikkö