Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 20Z899 Suodatinelementti Esisuodatin 5 mikronia | AB6DAK

SPEEDAIRE 20Z899 Suodatinelementti Esisuodatin 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AB6DAK Malli: 20Z899

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatinelementti
Virtausnopeus911
Käytettäväksi päällä20Z887
Käytettävissä varastossa20Z887
Maks. Lämpötila176 F
Media TypeMikrolasi
mikronia5
TyyppiEsisuodattimen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 20Z904 Suodatinelementti Esisuodatin 5 mikronia AB6DAP 20Z904111720Z891€386.24
SPEEDAIRE 20Z908 Suodatinelementti Esisuodatin 5 mikronia | AB6DAU 20Z908135020Z895€471.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 20Z899 Suodatinelementti Esisuodatin 5 mikronia
€357.39 / yksikkö