Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1VEJ7 kiertoilmaletku 1/4 tuumaa id x 6 jalkaa poly | AB3UEM

SPEEDAIRE 1VEJ7 Kierreilmaletku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 6 jalkaa poly

Varastossa
Tuote: AB3UEM Malli: 1VEJ7
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
€27.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty ilmaletku
VäriLäpinäkyvä sininen
Peiteainepolyuretaani
Koko kokoaminen1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus6ft.
Pituus6"
Max. Paine125 psi
NPT-koko1/4 tuumaa
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Putkimateriaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liittimet (uros jäykkä x uros kääntyvä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.VäriPeiteaineTemp. aluePutkimateriaaliKoko kokoaminenLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
SPEEDAIRE 1VEH7 kierteinen ilmaletku 1/4 tuuman Id x 12 jalkaa nailonia | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Turvallisuus keltainenNylon 12-40 - 176 astetta FNylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.€25.99
SPEEDAIRE 1VEH8 kierteinen ilmaletku 1/4 tuuman Id x 25 jalkaa nailonia | AB3UED 1VEH85 / 16 "Turvallisuus keltainenNylon 12-40 - 176 astetta FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.€32.00
SPEEDAIRE 1VEH9 Kierretty ilmaletku 1/4 tuuman Id x 50 jalkaa nailonia | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Turvallisuus keltainenNylon 12-40 - 176 astetta FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.€39.22
SPEEDAIRE 1VEJ1 Kierretty ilmaletku 3/8 tuuman Id x 12 jalkaa nailonia | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Turvallisuus keltainenNylon 12-40 - 176 astetta FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.€44.59
SPEEDAIRE 1VEJ2 Kierretty ilmaletku 3/8 tuuman Id x 25 jalkaa nailonia | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Turvallisuus keltainenNylon 12-40 - 176 astetta FNylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.€67.27
SPEEDAIRE 1VEJ3 Kierretty ilmaletku 3/8 tuuman Id x 50 jalkaa nailonia | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Turvallisuus keltainenNylon 12-40 - 176 astetta FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.€92.33
SPEEDAIRE 1VEJ4 Kierretty ilmaletku 1/2 tuumaa Id x 12 jalkaa nailonia | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Turvallisuus keltainenNylon 12-40 - 176 astetta FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.€66.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1VEJ7 Kierreilmaletku 1/4 tuuman sisähalkaisija x 6 jalkaa poly
€27.17 / yksikkö