Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Seinälevy muuntajalla 8 tuumaa | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES WB86T seinälevy muuntajalla 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7QLM Malli: WB86TRistiviite: 23Y702

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy muuntajalla
Kotelon väriRuskea
Kotelon materiaaliPuu
Taajuusvaste85Hz jotta 20kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho16
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys10 "
Herkkyys93 +/- 3dB
Muuntajan asetukset10 W, 5 W, 2.5 W, 1.25 W, 0.625 W ja 8 ohmia
Watti (tehollisarvo)10
Paino5 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanoPaperi
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES WB86T seinälevy muuntajalla 8 tuumaa
€88.21 / yksikkö