Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 0390MLN Räikkäpuristus 30 tuumaa pituus | AD2XBE 3VTR3

COOPER TOOLS 0390MLN Räikkäpuristin, 30 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2XBE Malli: 0390MLNRistiviite: 3VTR3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Koko4000 lbs.
CutsEi
Maks. Puristusvoima4000 lb
Kokonaispituus30 "
Korvaava die-koodi0313 XNUMX LKN
TyyppiKetju Bender

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.11
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)
    • Ominaisuudet: Lämpökäsitellyt seosteräsleuat, nivel kääntyy 50 Lbs. käsinpaine 4000 paunaan. Sulkemispaine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 0390MLN Räikkäpuristin, 30 tuuman pituus
€349.13 / yksikkö