Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES T7010 Muuntaja 70v monihana | AC2HWM 2KJP4

SPECO TECHNOLOGIES T7010 Transformer 70v Multiple Tap

Varastossa
Tuote: AC2HWM Malli: T7010Ristiviite: 2KJP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja 70V
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus2.156 "
kokonaisleveys1.156 "
Tehohanat @ 75V10W5W2.5W1.25W.625W
TyyppiUseita napautuksia
Paino0.66 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8504312000
AlkuperämaaHK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES T7010 Transformer 70v Multiple Tap
€19.37 / yksikkö