Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SRD80T Driver Universal Harmaa 80 W | AC8PDY 3CWU5

SPECO TECHNOLOGIES SRD80T Driver Universal Grey 80 W

Varastossa
Tuote: AC8PDY Malli: SRD80TRistiviite: 3CWU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRMS-ohjain
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliAlumiini
Taajuusvaste300 - 5000 Hz
Impedanssi16 ohmia
Maks. Teho100
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys3.25 "
Herkkyys112 dB
Muuntajan asetukset70V
TyyppiYleismaailmallinen
Watti (tehollisarvo)80
Paino9 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.99
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SRD80T Driver Universal Grey 80 W
€249.56 / yksikkö