SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Kaiutin Rock 6 1/2 tuumaa ruskea | AC2HXA 2KJV9

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Speaker Rock 6 1/2 tuuman ruskea

Varastossa
Tuote: AC2HXA Malli: SPRK65CBTRistiviite: 2KJV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkouima kaiutin
Kotelon väriRuskea
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste90Hz jotta 20kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho60
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys13 "
Tehohanat @ 75V30W / 15W / 7.5W / 3.75W
Muuntajan asetukset70V / 25V
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)1/2
TyyppiMaisema
Watti (tehollisarvo)40
Paino14 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanoKiille
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)6-1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.17
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W)
    • Diskanttielementin koostumus (PEI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Kaiutin Rock 6 1/2 tuuman graniitti | AC2HXB 2KJW1 SPRK65CGT€226.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Speaker Rock 6 1/2 tuuman ruskea
€226.49 / yksikkö