SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS Koteloitu kaiutin valkoinen 6 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8PDW 3CWT6

SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS-koteloitu kaiutin, valkoinen 6 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8PDW Malli: SP6ECSRistiviite: 3CWT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu kaiutin
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste65Hz - 20,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho100
Kokonaiskorkeus9.5 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys9.5 "
Herkkyys90 dB
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)1/2
TyyppiKaksisuuntainen suljettu
Watti (tehollisarvo)35
Paino8 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanopolypropeeni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)6-1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.03
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttielementin koostumus (Mylar (R))

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS-koteloitu kaiutin, valkoinen 6 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€176.69 / yksikkö