Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES PVL15A Pa Arvovahvistin 15 W | AC6UKL 36H471

SPECO TECHNOLOGIES PVL15A Pa Arvovahvistin 15 W

Varastossa
Tuote: AC6UKL Malli: PVL15ARistiviite: 36H471

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA-mikserin vahvistin
Korkeus3"
Tulot2 mikrofonia ja 1 lisälaite
Pituus7 9 / 10 "
ulostulo25 / 70V
Lähtöteho15
TyyppiPVL-sarja
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES PVL30A Pa -vahvistin 30 W | AC6UKM 36H472 PVL30A€265.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES PVL15A Pa Arvovahvistin 15 W
€206.40 / yksikkö