SPECO TECHNOLOGIES PMM120A -vahvistin 120w mikseri | AC2HWX 2KJU7

SPECO TECHNOLOGIES PMM120A vahvistin 120w mikseri

Varastossa
Tuote: AC2HWX Malli: PMM120ARistiviite: 2KJU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,215.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA-mikserin tehovahvistin
Korkeus3.5 "
Tulot6 mikrofonia, 1 apu- ja 1 puhelin
Pituus16.875 "
MateriaaliMetalli / muovi
ulostulo25 / 70V
Lähtöteho120
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5975
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES PMM60A -vahvistin 60w mikseri | AC2HWY 2KJU8 PMM60A€877.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES PMM120A vahvistin 120w mikseri
€1,215.40 / yksikkö