Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES PAT20TB Vahvistin 20w kaksisuuntainen mobiili | AC2HWU 2KJU2

SPECO TECHNOLOGIES PAT20TB Amplifer 20w 2-tie Mobile

Varastossa
Tuote: AC2HWU Malli: PAT20TBRistiviite: 2KJU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalk-Back-vahvistin
Korkeus4.5 "
Tulot1 lisäaudioliitin
Pituus5.125 "
MateriaaliMetalli / muovi
Lähtöteho20
Tyyppimobile
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES PAT20TB Amplifer 20w 2-tie Mobile
€192.08 / yksikkö