SPECO TECHNOLOGIES P30FA vahvistin 30w viritin | AC2HWR 2KJT7

SPECO TECHNOLOGIES P30FA vahvistin 30w viritin

Tuote: AC2HWR Malli: P30FARistiviite: 2KJT7

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen AM / FM-viritin
Korkeus2.5 "
Tulot2 XLR-liitäntää, 1 apulaite, 1 puhelin
Pituus8"
MateriaaliMetalli / muovi
ulostulo25 / 70V
Lähtöteho30
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8527294000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES P30FA vahvistin 30w viritin