Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES MUHF101 Langaton mikrofonivastaanotin | AG6ZPK 49N867

SPECO TECHNOLOGIES MUHF101 mikrofonivastaanotin langaton LCD

Varastossa
Tuote: AG6ZPK Malli: MUHF101Ristiviite: 49N867

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrofonivastaanotin
VäriMusta
Connector TypeTasapainoinen XLR ja epätasapainoinen 1/4 "Jack
Syvyys4-51 / 64 "
näyttönestekidenäyttö
Taajuusvaste80 Hz - 16 k Hz (+/- 3 dB)
Korkeus1 45 / 64 "
Tulojännite12 VDC
MateriaaliMuovi
Liittimien määrä1
TyyppiLangaton
Leveys7 57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8518108030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES MUHF101 mikrofonivastaanotin langaton LCD
€443.64 / yksikkö