Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES IMP80D Pyörivä äänenvoimakkuuden säätö 80w | AC6UKN 36H473

SPECO TECHNOLOGIES IMP80D pyörivä äänenvoimakkuuden säätö 80w

Varastossa
Tuote: AC6UKN Malli: IMP80DRistiviite: 36H473

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvoimakkuuden säätö
VäriValkoinen, norsunluu ja manteli
Syvyys2-7 / 20 "
Taajuusvaste20 Hz - 20 kHz
Korkeus2 17 / 20 "
Impedanssi8 ohmia
MateriaaliMuovi
TyyppiRotary
Watts80
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES IMP80D pyörivä äänenvoimakkuuden säätö 80w
€61.56 / yksikkö