Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES G86TG Kaiutin 8 tuuman grillimuuntaja | AC2HWJ 2KJP1

SPECO TECHNOLOGIES G86TG kaiutin 8 tuuman grillimuuntaja

Varastossa
Tuote: AC2HWJ Malli: G86TGRistiviite: 2KJP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutingrilliyhdistelmä
Kotelon väriValkoinen
Taajuusvaste85Hz - 20,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys13 "
Tehohanat @ 75V5W/2.5W/1W/.5W/.25W
Muuntajan asetukset70V
TyyppiEi äänenvoimakkuuden säätöä
Watti (tehollisarvo)10
Paino4.25 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanopolypropeeni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES G86TG kaiutin 8 tuuman grillimuuntaja
€61.46 / yksikkö