Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES ER370 Megaphone 14-1 / 4 tuuman sireeni | AG6ZPM 49N882

SPECO TECHNOLOGIES ER370 Megaphone 14-1/4 tuuman sireeni

Varastossa
Tuote: AG6ZPM Malli: ER370Ristiviite: 49N882

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe-megafoni
Paristot vaaditaan"C" -solu
SisäänrakennettuPuhu, sireeni
Pituus14.25 "
Paristojen määrä8
Toiminta-alue0 astetta 120 astetta F
Huippulähtöteho16 W
TyyppiKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8518500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bell Dia. (Tuumaa) (9.1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES ER370 Megaphone 14-1/4 tuuman sireeni
€176.95 / yksikkö