Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC D13740 Metrinen puristusjousi, tarkkuus, 150 mm pituus, 4 mm langan halkaisija | CU3ZBA 781JT5

SPEC D13740 Metrinen puristusjousi, tarkkuus, 150 mm pituus, 4 mm vaijerin halkaisija

Varastossa
Tuote: CU3ZBA Malli: D13740Ristiviite: 781JT5

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€30.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5579
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
SPEC C01560201500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBP 781AP9 C01560201500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01880101500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBQ 781C09 C01880101500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01560231500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBR 781AT5 C01560231500SRuostumaton teräs5€29.40
SPEC C01560161500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBT 781AP3 C01560161500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01880141500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBU 781C50 C01880141500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01480161500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBV 781AG7 C01480161500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01800131500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBW 781AZ6 C01800131500SRuostumaton teräs5€25.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC D13740 Metrinen puristusjousi, tarkkuus, 150 mm pituus, 4 mm vaijerin halkaisija
€30.06 / yksikkö