Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC BD070-400-0405 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 1.594 tuumaa kpl 10 | AF7WKP 22RH67

SPEC BD070-400-0405 levyjousi kromi sisähalkaisija 1.594 tuumaa Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7WKP Malli: BD070-400-0405Ristiviite: 22RH67
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
€101.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)38982N
Taipuma @ kuorma1.2mm
Suorittaa loppuunfosfaatti
Lataa @ taipuma (paunaa)24542N
Materiaalikromi
Maks. Dia.2.756 "
Min. Sisällä Dia.1.594 "
Kokonaiskorkeus5.6mm
Paksuus4mm
TyyppiMetrinen levyjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaipuma @ kuormaLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
SPEC BD063-350 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 1.22 tuumaa Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€106.71
SPEC BD070-200-0255 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 1.004 tuumaa Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€80.73
SPEC BD070-250-0305 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 1.201 tuumaa kpl 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€77.70
SPEC BD070-300 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 1.398 tuumaa Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-300-0305 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 1.201 tuumaa Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-400 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 1.398 tuumaa kpl 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€101.86
SPEC BD020-125 Levyjousi Kromi Sisähalkaisija 0.402 Tuuma Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€40.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC BD070-400-0405 levyjousi kromi sisähalkaisija 1.594 tuumaa Pk 10
€101.86 / yksikkö