Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC B2375156 Levyjousi 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34

SPEC B2375156 Levyjousi 0.813 Chrome Belleville Pk10

Varastossa
Tuote: AF7WAD Malli: B2375156Ristiviite: 22RF34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)5648
Taipuma @ kuorma0.039 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko2.375
Vavan koko0.813
Lataa @ taipuma (paunaa)4051
Materiaalikromi
Maks. Dia.2.375 "
Min. Sisällä Dia.0.813 "
Kokonaiskorkeus0.205 "
Paksuus0.156 "
TyyppiBelleville-jousialuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaipuma @ kuormaReikäkokoVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
SPEC B2250156 Levyjousi 0.813 Kromi Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€126.77
SPEC B27501320 Levyjousi 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€110.54
SPEC B2750187 Levyjousi 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€187.64
SPEC B2750219 Levyjousi 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€159.93
SPEC B30001430 Levyjousi 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€107.31
SPEC B3500219 Levyjousi 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€119.37
SPEC B3500312 Levyjousi 0.813 Kromi Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61 B35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€174.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC B2375156 Levyjousi 0.813 Chrome Belleville Pk10
€177.65 / yksikkö