Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT RCS-0500-S Street Elbow, 45 Deg., Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NVN 5UEN3 / RCS-0500-S GR

SPEARS VALVES RCS-0500-S Street Elbow, 45 Deg., Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NVN Malli: RCS-0500-SRistiviite: 5UEN3 / RCS-0500-S GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus x CTS-liitin
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT RCS-0750-S Street Elbow, 45 Deg., Sdr-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NVP 5UEN4 / RCS-0750-S GR RCS-0750-S3 / 4 "€3.78
KEIHÄISVENTTIILIT CS-0500-S Street Elbow, 45 Deg., 1/2 tuuman koko, CPVC | BU7WPH CS-0500-S-€2.42
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI CS-1000-S Street Elbow, 45 Deg., 1 tuuman koko, CPVC | BU7WPP CS-1000-S-€9.35
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT CS-0750-S Street Elbow, 45 Deg., 3/4 tuuman koko, CPVC | BU7WPR CS-0750-S-€3.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCS-0500-S Street Elbow, 45 Deg., Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC
€2.99 / yksikkö