Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI RCR-332-S Reducer Tee, 1 x 1 x 3/4 tuuman koko, CPVC | AE6NVJ 5UEL9 / RCR-332-S GR

SPEARS VALVES RCR-332-S Reducer T-paita, 1 x 1 x 3/4 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NVJ Malli: RCR-332-SRistiviite: 5UEL9 / RCR-332-S GR

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 "x 1" x 3/4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI RCR-112-S Reducer Tee, 1/2 x 1/2 x 3/4 tuuman koko, CPVC | AE6NVD 5UEL4 / RCR-112-S GR RCR-112-S1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.26
SEARS VENTTIILI RCR-211-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NVE 5UEL5 / RCR-211-S GR RCR-211-S3/4 "x 1/2" x 1/2 "€2.42
SEARS VENTTIILI RCR-221-S Reducer Tee, 3/4 x 3/4 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NVF 5UEL6 / RCR-221-S GR RCR-221-S3/4 "x 3/4" x 1/2 "€2.57
SEARS VENTTIILI RCR-212-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 3/4 tuuman koko, CPVC | AE6NVG 5UEL7 / RCR-212-S GR RCR-212-S3/4 "x 1/2" x 3/4 "€2.44
SEARS VENTTIILI RCR-331-S Reducer Tee, 1 x 1 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NVH 5UEL8 / RCR-331-S GR RCR-331-S1 "x 1" x 1/2 "€9.42
SEARS VENTTIILI RCR-443-S Reducer Tee, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tuuman koko, CPVC | AE6NVK 5UEN0 / RCR-443-S GR RCR-443-S1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€24.62
SEARS VENTTIILI RCR-553-S Reducer Tee, 1-1/2 x 1-1/2 x 1 tuuman koko, CPVC | AE6NVL 5UEN1 / RCR-553-S GR RCR-553-S1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€16.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCR-332-S Reducer T-paita, 1 x 1 x 3/4 tuuman koko, CPVC
€9.52 / yksikkö