SPEARS VENTTIILI P400-030C Sanitary Tee, napa x napa x napa, koko 3 tuumaa, CPVC | AF7PJJ 22EX12

SPEARS VALVES P400-030C saniteettipaita, napa x napa x napa, koko 3 tuumaa, CPVC

Tuote: AF7PJJ Malli: P400-030CRistiviite: 22EX12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveys tee
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine260 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI P400-015C Sanitary Tee, Napa x Napa x Napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PJG 22EX10 P400-015C330 PSI1.5 "-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P400-020C Sanitary T-paita, napa x napa x napa, koko 2 tuumaa, CPVC | AF7PJH 22EX11 P400-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P400-040C Sanitary T-paita, napa x napa x napa, koko 4 tuumaa, CPVC | AF7PJK 22EX13 P400-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P400-060C Sanitary T-paita, napa x napa x napa, koko 6 tuumaa, CPVC | AF7PJL 22EX14 P400-060C180 psi6"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P400-080C Sanitary T-paita, napa x napa x napa, koko 8 tuumaa, CPVC | BU7MBH P400-080C--€1,424.33
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P400-100C Sanitary Tee, napa x napa x napa, koko 10 tuumaa, CPVC | BU8ADJ P400-100C--€3,195.09
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P400-120C Sanitary Tee, napa x napa x napa, koko 12 tuumaa, CPVC | BU8ADL P400-120C--€4,502.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P400-030C saniteettipaita, napa x napa x napa, koko 3 tuumaa, CPVC