SEERS VENTTIILI P300-030C Kulma, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PJD 22EX07

SPEARS VALVES P300-030C kyynärpää, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 3 kokoa, CPVC

Tuote: AF7PJD Malli: P300-030CRistiviite: 22EX07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine260 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEERS VENTTIILI P300-015C Kulma, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PJB 22EX05 P300-015C330 PSI1.5 "-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P300-020C Kulma, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PJC 22EX06 P300-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P300-040C Kulma, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PJE 22EX08 P300-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P300-060C Kulma, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 6 kokoa, CPVC | AF7PJF 22EX09 P300-060C180 psi6"-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P300-080C Kulma, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 8 kokoa, CPVC | BU7ZXD P300-080C--€832.34
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P300-120C Kyynärpää, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 12 kokoa, CPVC | BU7ZXL P300-120C--€3,225.45
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P300-100C Kulma, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 10 kokoa, CPVC | BU7ZXN P300-100C--€1,923.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P300-030C kyynärpää, 1/4 mutka, 90 astetta, napa x napa, 3 kokoa, CPVC