SPEARS VALVES LW-080 putki, 10 jalkaa, 8 kokoa, CPVC

Tuote: AG9TFT Malli: LW-080Ristiviite: 22EX45
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLangaton
Pituus10ft.
MateriaaliCPVC
Maks. Lämpötila220-astetta F
Putken koko8"
Aikataulu40
TyyppiPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI LW-015 Putki, 10 jalkaa pituus, 1-1/2 koko, CPVC | AG9TFM 22EX40 LW-0151.5 "€75.13
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI LW-030 Putki, 10 jalkaa, 3 kokoa, CPVC | AG9TFP 22EX42 LW-0303"€183.68
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI LW-060 Putki, 10 jalkaa, 6 kokoa, CPVC | AG9TFR 22EX44 LW-0606"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI LW-180 Pipe, 10 jalkaa, 18 kokoa, CPVC | BU7YWP LW-180-€892.08
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI LW-120 Pipe, 10 jalkaa, 12 kokoa, CPVC | BU7YWQ LW-120-€405.22
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI LW-240 Pipe, 10 ft.gth, 24 Koko, CPVC | BU7YWR LW-240-€2,469.33
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI LW-200 Pipe, 10 ft.gth, 20 Koko, CPVC | BU7YWV LW-200-€1,774.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES LW-080 putki, 10 jalkaa, 8 kokoa, CPVC