Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT CU-0500-S Union, CTS x CTS, 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NQP 5UEA8 / CU-0500-S GR

SPEARS VALVES CU-0500-S Union, CTS x CTS, 1/2 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NQP Malli: CU-0500-SRistiviite: 5UEA8 / CU-0500-S GR

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnioni, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoAikatauluHinta
KEIHÄISVENTTIILIT CU-0750-S Union, CTS x CTS, 3/4 tuuman koko, CPVC | AE6NQQ 5UEA9 / CU-0750-S GR CU-0750-S100 psi3 / 4 "40€14.83
SEARS VENTTIILIT CU-1000-S Union, CTS x CTS, 1 tuuman koko, CPVC | AE6NQR 5UEC0 / CU-1000-S GR CU-1000-S400 psi @ 73 astetta F1"SDR 11€20.29
KEIHÄISVENTTIILIT CU-1250-S Union, CTS x CTS, 1-1/4 tuuman koko, CPVC | BU7WTP CU-1250-S---€43.91
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILIT CU-1500-S Union, CTS x CTS, 1-1/2 tuuman koko, CPVC | BU7WTR CU-1500-S---€46.66
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILIT CU-2000-S Union, CTS x CTS, 2 tuuman koko, CPVC | BU7WUD CU-2000-S---€73.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES CU-0500-S Union, CTS x CTS, 1/2 tuuman koko, CPVC
€9.44 / yksikkö