Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT CSV-0500-38C Suora venttiili, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tuuman koko, CPVC | AE6NRQ 5UEE5

SPEARS VALVES CSV-0500-38C suora venttiili, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NRQ Malli: CSV-0500-38CRistiviite: 5UEE5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliSuoraan
Suorittaa loppuunPVC
Kahva materiaaliPVC
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLuistaa
Max. Paine100 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiLuistaa
Varren materiaaliPVC
Temp. alue0 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliTuloaukon tyyppieräHinta
SEARS VENTTIILIT CAV-0500-38C Kulmaventtiili, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tuuman koko, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR CAV-0500-38CKulmaMNPTAngle Venttiilit€8.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES CSV-0500-38C suora venttiili, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tuuman koko, CPVC
€7.19 / yksikkö