Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 892-080 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 8 kokoa, PVC | AG9TGE 22EY04

SPEARS VALVES 892-080 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 6 tuumaa x 8, PVC

Varastossa
Tuote: AG9TGE Malli: 892-080Ristiviite: 22EY04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus8"
MateriaaliPVC
Max. Paine140 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.683
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄSVENTTILIT 892-040 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 4 kokoa, PVC | AG9TGC 22EY02 892-0404"€63.22
SEERS VENTTIILI 892-060 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 6 kokoa, PVC | AG9TGD 22EY03 892-0606"€93.86
SEERS VENTTIILI 892-100 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 10 koko, PVC | AG9TGF 22EY05 892-10010 "€148.93
KEIHÄISVENTTIILIT 892-120 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 12 kokoa, PVC | AG9TGG 22EY06 892-12012 "€225.68
SPEARS VENTTIILI 892-005 Nippa, tasapää, taulukko 80, 6 x Sulje nippakoko, PVC | BU7NUM 892-005-€31.00
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 892-050 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 5 kokoa, PVC | BU7UXZ 892-050-€48.22
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 892-045 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 4-1/2 koko, PVC | BU7UYF 892-045-€43.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 892-080 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 6 tuumaa x 8, PVC
€116.29 / yksikkö