Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 886-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 10 kokoa, CPVC | AG9TGZ 22EY22

SPEARS VALVES 886-100C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 10 kokoa, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9TGZ Malli: 886-100CRistiviite: 22EY22

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus10 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEERS VENTTIILI 886-020C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 2 kokoa, CPVC | AG9TGK 22EY09 886-020C2"€12.71
SEERS VENTTIILI 886-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 12 kokoa, CPVC | AG9THJ 22EY32 886-120C12 "€57.65
SEERS VENTTIILI 886-060C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 6 kokoa, CPVC | BU7JBM 886-060C-€23.16
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 886-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7LJC 886-005C-€7.39
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 886-025C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1-1/2 tuumaa x 2-1/2 kokoa, CPVC | BU7LYZ 886-025C-€9.24
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 886-040C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 4 kokoa, CPVC | BU7NTM 886-040C-€12.41
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 886-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | BU7NTN 886-030C-€10.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 886-100C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/2 tuumaa x 10 kokoa, CPVC
€52.21 / yksikkö