Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 867-415SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, koko 4 x 1/2 tuumaa, PVC | AC8VWK 3EDT9

SPEARS VALVES 867-415SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, koko 4 x 1/2 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AC8VWK Malli: 867-415SRRistiviite: 3EDT9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliEPDM
MateriaaliPVC
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila73F
Liitäntä1/2 "FIPT
Poistoputken koko1 / 2 "
Putken koko4"
Vaadittu aukon koko1-1 / 8 "
Aikataulu80
TyyppiKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineMaks. LämpötilaLiitäntäPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 867-335SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, 3 x 1 tuuman koko, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335SR235 PSI73F1 "FIPT3"€151.38
SPEARS VENTTIILI 867-337SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, 3 x 1-1/2 tuumaa, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"€166.08
SPEARS VENTTIILI 867-338SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, 3 x 2 tuuman koko, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"€142.54
SPEARS VENTTIILI 867-416SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, 4 x 3/4 tuumaa, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"€180.30
SPEARS VENTTIILI 867-417SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, 4 x 1 tuuman koko, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"€180.30
SPEARS VENTTIILI 867-419SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, 4 x 1-1/2 tuumaa, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419SR235 PSI73F1.54"€199.82
SPEARS VENTTIILI 867-420SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, 4 x 2 tuuman koko, PVC | AC8VWP 3EDU4 867-420SR235 PSI73F2 "FIPT4"€180.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 867-415SR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, EPDM, sinkki, koko 4 x 1/2 tuumaa, PVC
€199.82 / yksikkö