Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 835-012BR naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, koko 1-1/4 tuumaa, PVC | AC8XAG 3EKR8

SPEARS VALVES 835-012BR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, koko 1-1/4 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AC8XAG Malli: 835-012BRRistiviite: 3EKR8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€528.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliPVC, messinki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 835-005BR Naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, 1/2 tuuman koko, PVC | AC8XAC 3EKR4 835-005BR1 / 2 "€119.48
SPEARS VENTTIILI 835-007BR naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, koko 3/4 tuumaa, PVC | AC8XAD 3EKR5 835-007BR3 / 4 "€158.89
SPEARS VENTTIILI 835-010BR Naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, 1 tuuman koko, PVC | AC8XAF 3EKR7 835-010BR1"€264.31
SPEARS VENTTIILI 835-015BR Naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, koko 1-1/2 tuumaa, PVC | AC8XAH 3EKR9 835-015BR1.5 "€591.62
SPEARS VENTTIILI 835-020BR Naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, 2 tuuman koko, PVC | AC8XAJ 3EKT1 835-020BR2"€674.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 835-012BR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, koko 1-1/4 tuumaa, PVC
€528.66 / yksikkö