Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILIT 835-007CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, koko 3/4 tuumaa, CPVC | AC8XAX 3EKU4

SPEARS VALVES 835-007CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 3/4 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AC8XAX Malli: 835-007CBRRistiviite: 3EKU4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliCPVC / messinki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 835-005CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 1/2 tuuman koko, CPVC | AC8XAW 3EKU3 835-005CBR1 / 2 "€155.03
SPEARS VENTTIILIT 835-010CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 1 tuuman koko, CPVC | AC8XAZ 3EKU6 835-010CBR1"€534.73
SPEARS VENTTIILI 835-012CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, koko 1-1/4 tuumaa, CPVC | AC8XBA 3EKU7 835-012CBR1.25 "€828.16
SPEARS VENTTIILIT 835-015CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, taulukko 80, koko 1-1/2 tuumaa, CPVC | AC8XBB 3EKU8 835-015CBR1.5 "€1,107.25
SPEARS VENTTIILI 835-020CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 2 tuuman koko, CPVC | AC8XBC 3EKU9 835-020CBR2"€1,386.53
SPEARS VENTTIILIT 835-007CBRBC naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 3/4 tuuman koko, CPVC | BU7DBJ 835-007CBBRBC-€106.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 835-007CBR naarassovitin, kanta x messinki FPT, aikataulu 80, 3/4 tuuman koko, CPVC
€284.35 / yksikkö