Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI 830-007SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 3/4 tuuman koko, PVC | AC9CHC 3FLL7

SPEARS VALVES 830-007SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 3/4 tuuman koko, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CHC Malli: 830-007SRRistiviite: 3FLL7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPVC, ruostumaton teräs
VäriTumman harmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI 830-005SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 1/2 tuuman koko, PVC | AC9CHB 3FLL6 830-005SR1 / 2 "€18.35
SEARS VENTTIILI 830-010SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 1 tuuman koko, PVC | AC9CHD 3FLL8 830-010SR1"€27.38
SEARS VENTTIILI 830-012SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 1-1/4 tuuman koko, PVC | AC9CHE 3FLL9 830-012SR1.25 "€33.88
SEARS VENTTIILI 830-015SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 1-1/2 tuuman koko, PVC | AC9CHF 3FLN1 830-015SR1.5 "€72.78
SEARS VENTTIILI 830-020SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, taulukko 80, 2 tuuman koko, PVC | AC9CHG 3FLN2 830-020SR2"€78.37
SEARS VENTTIILI 830-010SRBC Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, taulukko 80, 1 tuuman koko, PVC | BU7CWD 830-010 SRBC-€9.09
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 830-012SRBC Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 1-1/4 tuuman koko, PVC | BU7CWH 830-012 SRBC-€11.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 830-007SR Erikoisvahvistettu kytkin, FPT, Schedule 80, 3/4 tuuman koko, PVC
€26.26 / yksikkö