Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI 802-101CBR Messinki Transition Reducer Tee, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AC8XBK 3EKV7

SPEARS VALVES 802-101CBR Brass Transition Redducer T-paita, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, CPVC

Varastossa
Tuote: AC8XBK Malli: 802-101CBRRistiviite: 3EKV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliCPVC / messinki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SEARS VENTTIILI 802-101CBRBC Messinki Transition Reducer Tee, Socket x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 tuuman koko, CPVC | BU6ZNV 802-101CBBRBC€117.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 802-101CBR Brass Transition Redducer T-paita, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, CPVC
€353.51 / yksikkö