Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI 802-007CBR Brass Transition Tee, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 3/4 koko, CPVC | AC8XBJ 3EKV6

SPEARS VALVES 802-007CBR Brass Transition Tee, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 3/4 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AC8XBJ Malli: 802-007CBRRistiviite: 3EKV6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä x FNPT
Max. Paine344 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEERS VENTTIILI 802-005CBR Messinki Transition T-liitin, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 1/2 koko, CPVC | AC8XBH 3EKV5 802-005CBR424 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€288.24
KEIHÄISVENTTIILIT 802-005CBRBC Brass Transition Tee, 1/2 koko, kanta x FPT, taulukko 80, CPVC | BU6ZMN 802-005CBBRBC--€94.52
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 802-007CBRBC Brass Transition Tee, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 3/4 koko, CPVC | BU6ZMV 802-007CBBRBC--€189.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 802-007CBR Brass Transition Tee, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 3/4 koko, CPVC
€602.12 / yksikkö