Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI 467E-338SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 2 koko, PVC | AC8WEL 3EFK3

SPEARS VALVES 467E-338SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 2 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AC8WEL Malli: 467E-338SRRistiviite: 3EFK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliEPDM
MateriaaliPVC
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila73-astetta F
Liitäntä2 "(FNPT) -liitäntä
Poistoputken koko2"
Putken koko3"
Vaadittu aukon koko2-1 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLiitäntäPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI 467E-247SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 2 x 1/2 koko, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) -liitin2"€121.31
SEARS VENTTIILI 467E-248SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 2 x 3/4 koko, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) -liitin2"€104.62
SEARS VENTTIILI 467E-249SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 2 x 1 koko, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) -liitäntä2"€93.75
SPEARS VENTTIILI 467E-333SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 1/2 koko, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) -liitin3"€132.17
SEARS VENTTIILI 467E-334SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 3/4 koko, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) -liitin3"€140.25
SPEARS VENTTIILI 467E-335SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 1 koko, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) -liitäntä3"€136.33
SEARS VENTTIILI 467E-337SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 1-1/2 koko, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) -liitin3"€159.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 467E-338SR Erikoisvahvistettu satula, FPT, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 2 koko, PVC
€133.99 / yksikkö