Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT 2132-010C Kompakti kuulaventtiili, 1 koko, CPVC, kantapää, FKM | AF6ZJD 20RK28

SPEARS VALVES 2132-010C Kompakti palloventtiili, 1 kokoa, CPVC, pistorasian pää, FKM

Varastossa
Tuote: AF6ZJD Malli: 2132-010CRistiviite: 20RK28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti palloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko1"
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliFKM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPTFE
Temp. alue32 astetta 190 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILIT 2132-005C Kompakti kuulaventtiili, 1/2 koko, CPVC, hylsypää, FKM | AF6ZJB 20RK26 2132-005C1 / 2 "€119.39
SEARS VENTTIILIT 2132-007C Kompakti kuulaventtiili, 3/4 koko, CPVC, hylsypää, FKM | AF6ZJC 20RK27 2132-007C3 / 4 "€134.28
SEARS VENTTIILIT 2132-020C Kompakti kuulaventtiili, 2 kokoa, CPVC, hylsypää, FKM | AF6ZJF 20RK31 2132-020C2"€446.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2132-010C Kompakti palloventtiili, 1 kokoa, CPVC, pistorasian pää, FKM
€200.94 / yksikkö