Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 1888-060 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 6 Koko, PVC | AC9LJY 3HFU7

SPEARS VALVES 1888-060 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 2-1/2 x 6, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LJY Malli: 1888-060Ristiviite: 3HFU7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus6"
MateriaaliPVC
Max. Paine210 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko2.5 "
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEERS VENTTIILI 1888-030 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 3 koko, PVC | AC9LJW 3HFU5 1888-0303"€26.17
KEIHÄISVENTTIILIT 1888-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 4 koko, PVC | AC9LJX 3HFU6 1888-0404"€45.43
KEIHÄISVENTTIILIT 1888-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 12 koko, PVC | AC9LJZ 3HFU8 1888-12012 "€61.79
SPEARS VENTTIILI 1888-240 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 24 koko, PVC | BU6BYN 1888-240-€65.44
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1888-220 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 22 koko, PVC | BU6BYQ 1888-220-€64.13
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1888-160 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 16 Koko, PVC | BU6BYU 1888-160-€50.32
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 1888-025 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 2-1/2 x 2-1/2 koko, PVC | BU7QPM 1888-025-€16.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1888-060 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 2-1/2 x 6, PVC
€37.28 / yksikkö