Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1882-060 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1/2 x 6 koko, PVC | AC9LHR 3HFP5

SPEARS VALVES 1882-060 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1/2 x 6, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LHR Malli: 1882-060Ristiviite: 3HFP5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus6"
MateriaaliPVC
Max. Paine425 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1882-020 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1/2 x 2 koko, PVC | AC9LHN 3HFP2 1882-0202"€2.64
KEIHÄISVENTTIILIT 1882-030 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/2 x 3 koko, PVC | AC9LHP 3HFP3 1882-0303"€2.99
KEIHÄISVENTTIILIT 1882-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/2 x 4 koko, PVC | AC9LHQ 3HFP4 1882-0404"€3.22
KEIHÄISVENTTIILIT 1882-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/2 x 12 koko, PVC | AC9LHT 3HFP6 1882-12012 "€6.76
SPEARS VENTTIILI 1882-480 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1/2 x 48 koko, PVC | BU6BXM 1882-480-€16.82
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1882-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1/2 x CL koko, PVC | BU7PXJ 1882-005-€2.33
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 1882-005BC Nippa, Kierre yksi pää, taulukko 80, 1/2 x CL koko, PVC | BU7PXR 1882-005BC-€2.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1882-060 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1/2 x 6, PVC
€4.08 / yksikkö