Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1880-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/4 x 4 koko, PVC | AC9LHE 3HFN3

SPEARS VALVES 1880-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1/4 x 4, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LHE Malli: 1880-040Ristiviite: 3HFN3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus4"
MateriaaliPVC
Max. Paine565 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1880-030 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/4 x 3 koko, PVC | AC9LHD 3HFN2 1880-0303"€3.69
KEIHÄISVENTTIILIT 1880-060 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/4 x 6 koko, PVC | AC9LHF 3HFN4 1880-0606"€5.49
KEIHÄISVENTTIILIT 1880-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/4 x 12 koko, PVC | AC9LHG 3HFN5 1880-12012 "€9.04
KEIHÄISVENTTIILIT 1880-015 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1/4 x 1-1/2 koko, PVC | BU6BXP 1880-015-€2.25
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1880-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1/4 x CL koko, PVC | BU6BYB 1880-005-€2.08
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1880-025 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1/4 x 2-1/2 koko, PVC | BU6BYE 1880-025-€2.39
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 1880-250 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1/4 x 25 koko, PVC | BU6BYF 1880-250-€11.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1880-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1/4 x 4, PVC
€4.36 / yksikkö