Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 1832-030C teollisuuspalloventtiili, 3 kokoa, CPVC, pistorasiapää, FKM

Varastossa
Tuote: AC8XGM Malli: 1832-030CRistiviite: 3EMA8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,596.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiLukitus Tee
Max. Paine235 psi WOG
Putken koko3"
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliCPVC
Varren tyyppiSafe-T-leikkaus (R)
Temp. alue73 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1822-030CUL Teollisuuspalloventtiili, 3 kokoa, CPVC, kanta, FKM | BY4QQF 1822-030CUL€740.99
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 1832-040CUL Teollisuuspalloventtiili, 4 kokoa, CPVC, kanta, FKM | CC2EWL 1832-040CUL€1,491.88
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 1832-080C Industrial Ventured Palloventtiili, 8 kokoa, CPVC, kanta, FKM | CC2EWM 1832-080C€6,687.70
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1832-007CUL Teollisuuspalloventtiili, 3/4 koko, CPVC, kanta, FKM | CC3AZV 1832-007CUL€117.52
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1832-012CUL Teollisuuspalloventtiili, 1-1/4 koko, CPVC, kanta, FKM | CC3AZX 1832-012CUL€222.41
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1832-005CUL Teollisuuspalloventtiili, 1/2 koko, CPVC, kanta, FKM | CC3BAA 1832-005CUL€93.28
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1832-010CUL Teollisuuspalloventtiili, 1 koko, CPVC, kanta, FKM | CC3BAB 1832-010CUL€139.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1832-030C teollisuuspalloventtiili, 3 kokoa, CPVC, pistorasiapää, FKM
€1,596.01 / yksikkö