SPEAKMAN SEF-9000 -yhdistelmähana ja silmäpesupiste keraaminen | AC3VLQ 2WLL7

SPEAKMAN SEF-9000 yhdistelmähana ja silmänhuuhteluasema keraaminen

Varastossa
Tuote: AC3VLQ Malli: SEF-9000Ristiviite: 2WLL7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,049.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion hana silmäpesupisteellä
ADA-yhteensopivaEi
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.4 gpm
Kahvan tyyppiYlittää
MateriaaliMuovi, teräs, messinki ja ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
Nokan pituus9"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi9018908000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SEF-9000 yhdistelmähana ja silmänhuuhteluasema keraaminen
€1,049.90 / yksikkö