SPEAKMAN SEF-1800-SL Silmähuuhteluventtiili, yksi vipu | CE2BNB

SPEAKMAN SEF-1800-SL Silmienhuuhteluhana, yksivipu

Tuote: CE2BNB Malli: SEF-1800-SL
€1,340.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9018908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Speakman SEF-1800-SL Eyesaver -laboratoriohana silmähuuhteluvedellä sopii käyttäjän silmien puhdistamiseen. Tämä yksivipuinen silmänhuuhteluyksikkö sisältää kaksi erillistä vesikanavaa, jotka tarjoavat lämpimän ja turvallisen veden lämpötilan silmille.

Ominaisuudet:

  • Speakman SEF-1800-SL -silmähuuhteen yhdistelmäyksikössä on silmähuuhteluvesi ja hana, joiden virtausnopeus on jopa 2.4 ja 1.2 GPM.
  • Sen mukana tulee yksivipuinen patruuna, joka voidaan aktivoida nostokahvan kautta.
  • Hanassa on 3/8 tuuman urospuolinen puristussyöttö.
  • Tämän yksikön silmähuuhteluvedessä on vähän lyijyä sisältävä messinkirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja esteettisen ulkonäön.
  • Se tarjoaa kääntyvän nokan asennon jopa 100 astetta ja keraamisen patruunan lämmönkestävyyteen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1
  • IGC 272
  • NSF / ANSI 61
  • NSF / ANSI 372

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa Speakman SEF-1800-SL -laboratoriohana silmähuuhteluaineen kanssa?

A.

  • Puhdista se säännöllisesti pehmeällä liinalla.
  • Älä käytä voimakkaita hankausaineita tai kemikaaleja vaurioiden välttämiseksi.
  • Käytä vain hyväksyttyjä puhdistusaineita.

K. Onko tässä silmänpesuhanassa suihke?

V. Kyllä, tässä silmänhuuhteluhanassa on erityinen Optimus-hiilivesisuihke ja käännettävä pölysuojus lian ja kemikaalien poistamiseksi käyttäjän silmistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SPEAKMAN SEF-1800 Silmähuuhteluventtiili | CE2BMB SEF-1800Kiillotettu Chrome€1,241.30
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SEF-1800-8 Silmähuuhteluventtiili, 8 tuuman nokka | CE2BMC SEF-1800-8Kiillotettu Chrome€1,421.26
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SEF-1801 silmäpesuhana | CE2BND SEF-1801Kiillotettu Chrome€1,449.22
SPEAKMAN SEF-1801-8 Silmähuuhteluventtiili, 8 tuuman nokka | CE2BNE SEF-1801-8Kiillotettu Chrome€1,929.52
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SEF-1801-8-TW silmäpesuhana, 8 tuuman nokka, silmäpesulla TMV | CE2BNF SEF-1801-8-TWKiillotettu Chrome€3,723.81
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SEF-1801-TW silmäpesuhana, jossa silmäpesu TMV | CE2BNG SEF-1801-TWKiillotettu Chrome€3,458.91
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SEF-18100 silmäpesuhana, paristokäyttöinen anturi | CE2BNH SEF-18100Kiillotettu Chrome€2,105.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-SL Silmienhuuhteluhana, yksivipu
€1,340.74 / yksikkö