Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SC-5811-RCP Hana Ristin 1/2 Npsm 2 messinkiseinä | AE9VBB 6MPF5

SPEAKMAN SC-5811-RCP Hana Risti 1/2 Npsm 2 Messinkiseinä

Varastossa
Tuote: AE9VBB Malli: SC-5811-RCPRistiviite: 6MPF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallashana
ADA-yhteensopivaEi
NoudattaminenASME ja ASSE
Yhteys1/2 "NPSM
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
VirtausnopeusMuuttuja
Kahvan tyyppiYlittää
MateriaaliMessinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro RPG05-0532-CA, RPG05-0533-CA
Nokan pituus9"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SC-5811-RCP Hana Risti 1/2 Npsm 2 Messinkiseinä
€211.50 / yksikkö