Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-2540 suihkuvarsi ja laippa | AA6ZCT 15F355

SPEAKMAN S-2540 suihkuvarsi ja laippa

Varastossa
Tuote: AA6ZCT Malli: S-2540Ristiviite: 15F355

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuvarsi ja laippa
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
PeiteaineMessinki
Pituus7"
MateriaaliMessinki
TyyppiNeo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-2540 suihkuvarsi ja laippa
€80.35 / yksikkö