Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN CPT-1300-UNI Venttiililista 4-5 / 8 tuuman kiillotettu kromi | AH7YBX 38EG63

SPEAKMAN CPT-1300-UNI Venttiilin koristelista 4-5/8 tuumaa Pituus kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AH7YBX Malli: CPT-1300-UNIRistiviite: 38EG63

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku, venttiilikoppa
Luokan tyyppiSuihkukaapin osat
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMuovi, sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.224
Laivan korkeus (cm)10.69
Laivan pituus (cm)29.49
Laivan leveys (cm)19.51
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SPEAKMAN CPT-1000-UNI Venttiililista 4-1 / 2 tuuman kiillotettu kromi | AH7YBV 38EG61 CPT-1000-UNIkromi€121.37
SPEAKMAN CPT-1000-UNI-BN Venttiililista 4-1 / 2 tuuman harjattu nikkeli | AH7YBW 38EG62 CPT-1000-UNI-BNHarjattu nikkeli€142.10
SPEAKMAN CPT-1300-UNI-BN Venttiililista 4-5 / 8 tuuman harjattu nikkeli | AH7YBY 38EG64 CPT-1300-UNI-BNHarjattu nikkeli€180.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN CPT-1300-UNI Venttiilin koristelista 4-5/8 tuumaa Pituus kiillotettu kromi
€130.27 / yksikkö